※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの メガネレンチ
WILLIAMSの 両口めがねレンチ
オープンエンド チューブレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60940303
品番
JHW1242TOE
参考基準価格(税別)
¥17,560
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
33
全長(mm)
290
トラスコ品番
755-1568
材質
特殊工具鋼
質量(g)
950
適合ハンドル
JHW13TH、24TH