※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンエンド チューブレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60940312 品番 JHW1244TOE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,560 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
二面幅(mm)35 全長(mm)290 トラスコ品番755-1576 材質特殊工具鋼 質量(g)950 適合ハンドルJHW13TH、24TH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする