※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの メガネレンチ
WILLIAMSの 両口めがねレンチ
オープンエンド チューブレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60940337
品番
JHW1248TOE
参考基準価格(税別)
¥19,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
38
全長(mm)
290
トラスコ品番
755-1592
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
1
適合ハンドル
JHW13TH、24TH