※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの メガネレンチ
WILLIAMSの 両口めがねレンチ
ストレート ボックスチューブレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60940556
品番
JHW1248TSB
参考基準価格(税別)
¥15,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
38
全長(mm)
350
トラスコ品番
757-3821
材質
特殊工具鋼
質量(g)
947
適合ハンドル
JHW13TH、24TH