※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレート ボックスチューブレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60940574 品番 JHW1242TSB
参考基準価格(税別)¥13,610 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
対辺寸法(mm)33 全長(mm)350 トラスコ品番757-3774 材質特殊工具鋼 質量(g)926 適合ハンドルJHW13TH、24TH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする