L型レンチ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60940722 品番 LBS-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします

ソケットサイズ(mm)21 先端形状六角 用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 短辺(mm)60 長辺(mm)235
注意
※ハンドルにパイプ等を差し込んで使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

ナットを買い換えたら今まで使っていたレンチが合わずに急遽購入。
問題なく使えます。

2025-07-10
用途:
応急用の車載レンジとして
ファースト株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お安く良い品をありがとうございました。
中古車に装備されていませんでしたので
早速車載しました。

対象商品:
60940704
2023-06-30
用途:
車載工具として。
有限会社藤壺自動車工業 様

車載工具の欠品車が多いので購入しました。使いやすいです。

対象商品:
60940713
2019-07-27
用途:
車載工具

国産です。この価格でこのクオリティが維持できるのが素晴らしい。

対象商品:
60940704
2019-07-25
用途:
タイヤの交換
サービス業

17インチのL型レンチが欲しくて購入。取り回しが楽で、値段も手ごろです。

対象商品:
60940713
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
60940704
2020-06-20
用途:
車載工具が無かったサンバー用に

どこにでも転がってそうな工具ですがいざ探すとサイズが無かったりします。
車載工具としてかさばらないことを考慮したのでしょうが20cmの片手サイズは短すぎるかな。
10kgmとして尖った末端で50kgの負荷になるので実質足で踏むことになるでしょう。
腹下のスペアタイヤ脱着には苦労するかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
60940722
2020-05-02
用途:

高価。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする