※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60941073 品番 LCWU017
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
二面幅(mm)17 全長(mm)115 トラスコ品番792-0474 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941064
2023-07-23
用途:
バイク整備

バイク用の車載工具として二面幅14mmのプチコンを購入しました。軽量コンパクトで携帯性も良い上に純正車載工具より精度が良いため応急処置が容易にできました、

対象商品:
60941064
2022-04-11
用途:
バイクのミラー増し締め

ミラーのナットが緩んでしまった時の増し締め用にバイクのキーと一緒に携帯している。長さ短いので大きなトルクはかけられないが、応急処置には問題なし。鍵と一緒に持ち歩くにはこのサイズがベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1人が参考にしています
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする