IQ-1113 油砥石 スチック NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941124

油砥石 スチック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状三角
質量(g)15
内容量1本注文コード60941124品番IQ-1113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用粒度#320砥石サイズ(mm)9×100形状三角質量(g)15仕様三角砥材溶融アルミナ研磨対象刃物・工具、金型及び内面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941124
2020-10-06
用途: 糸切はさみが切れなくなったとき

はさみが切れなくなったときにサッと砥げるので便利です。
小さい三角形なので、小ばさみを研ぐのに重宝しています。

対象商品 : 60941124
2016-06-22
用途: バイク修理
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

シャフトのスプライン打痕の修正にとてもいい。

対象商品 : 60941124
2014-12-04
用途: 研磨

便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする