NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
油砥石 スチック
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60941151
品番
IQ-1023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
#320
砥石サイズ(mm)
13×100
形状
四角
質量(g)
30
用途
刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
仕様
四角
砥材
溶融アルミナ
研磨対象
刃物・工具、金型及び内面