NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
油砥石 スチック
(3件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60941176
品番
IQ-1313
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
粒度
#320
砥石サイズ(mm)
Φ9×100
形状
半丸
質量(g)
10
用途
刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
仕様
半丸
砥材
溶融アルミナ
研磨対象
刃物・工具、金型及び内面