油砥石(角砥石)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60941203 品番 IP-1023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
粒度#320 砥石サイズ(mm)115×38×16 用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様角砥石 砥材溶融アルミナ 質量(g)145 適合材刃物・工具

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941194
2022-08-29
用途:
カーボン除去に

ガスケットを剥がした後の清掃のため購入しましたが大きさが小さすぎました。
小さな箇所には良いと思いますがもう少し大きなタイプを買えばよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60941194
2014-08-12
用途:
断裁刃の研磨

会社で断裁機を扱っているので、断裁刃を研いで調整する際に重宝しています。

状況や使用箇所に応じて、同寸法の#120、#180、#320の3つ(メーカーは別々)を使い分けていますが、非常に使いやすいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする