NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
赤門前デラックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60941237
品番
IC-0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
粒度
#1000
砥石サイズ(mm)
210×70×60
用途
刃物の切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。
仕様
中型
砥材
溶融アルミナ質
質量(g)
2000