金剛砂 ポリ容器入り

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60941255 品番RA-0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
粒度#120 用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。 砥材炭化ケイ素質 質量(g)170 砥石サイズ(mm)85×40×40 TKG品番7-0336-0701 TKG品番(2017)6-0324-1501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941255
2024-01-22
用途:
面直し
飲食業

この商品を使うと手早く無駄な力を使わず面直し出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
60941255
2021-11-23
用途:
砥石の面直し補助剤として
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

砥石のへこみが多かったので面直し砥石の補助剤として使ってみました
面のへこみが早く取れ大変助かりました

2人が参考にしています
対象商品:
60941255
2018-07-11
用途:
砥石の面直し
サービス業

砥石の面直しの補助には効果を発揮しましたが、使い終わった後に流したシンクに残ってしまった砂がなかなか取り切れず、いつまでもザラザラしていました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
60941255
2018-06-22
用途:
鉋刃の研磨

良好です。重量170gの記載がありますが容器寸法の記載を併せてお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
60941255
2016-09-29
用途:
研磨剤として使用
林工舎 様

金剛砂を中性洗剤でペースト状よりも多少柔らかくして、電動やエンジン式のバリカンの刃を研磨し切れ味を出します。この金剛砂は60番程ですので仕上げに200〜220番の研磨剤で仕上げます。出来上がりには満足しています。(スィッチを入れて刃を動かしながらすり合わせ)
他にバリカンの切れ味を出す方法があれば、教えてください。(素人はヤスリ・グラインダー等で刃を研ぐのは難しいと思いますよ)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。ヤスリ等で研いでいただくか、バリカンの刃を交換していただくのが良いかと思われます。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品:
60941255
2016-08-24
用途:
鋳物製品の磨き
ログ校舎ヤマミヤ 様

製品については申し分なしだが、容器が口細で有れば更に良い。直接振掛ければ周りに飛び散り不経済、当方は医薬品容器(目薬)を改造して使ってます(最高に使い良し!!)無駄が全く無く大変良好。一考下さい

対象商品:
60941255
2015-02-19
用途:
面直し砥石と併用して使用しました。

何の為の金剛粉か?
疑問です 使用してもしなくても
砥石ならしは、面直し砥石だけで充分だと思います。

MonotaROからの回答

金剛砂を面直し砥石と併用されますと、砥石の修正スピードがアップするようです。宜しくお願いいたします。

対象商品:
60941255
2015-03-30
用途:
砥石の面直し

面直し砥石だけを使用して、油砥石(アルミナ系)の面直しをしていましたが、使っているうちに面直し砥石の表面が摩耗してきて、それだけでは面直しできなくなってきました。

金剛砂を併用することで、再度面直しすることができるようになり、助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする