NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
ニューDXホーム砥石・台付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60941282
品番
IG-1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
粒度
#1000
砥石サイズ(mm)
176×52×15
用途
切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。各種刃物に対応
砥材
WA
質量(g)
410