曜日別特売
IZ-0001 アジャスター付砥石台 NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941291

アジャスター付砥石台

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60941291品番IZ-0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。

寸法(mm)260×80×50材質ABS樹脂質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941291
2020-09-30
用途: 刃物研ぎ時の砥石固定用
千葉企画自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手は今一。しょうがないので家にあった廃木材で手作りした。こちらの方が使い勝手抜群。今ではどこに行ったのか不明。

2が参考にしています
対象商品 : 60941291
2015-04-22
用途: 包丁研ぎ
島 商店

値段が安いので想像はしていたがそれ以上に悪いです。
もう少ししっかりしたものでないとダメデスです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする