ニュー大村砥

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60941307 品番 IR-1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。

粒度#150 砥石サイズ(mm)210×78×55 砥材炭化ケイ素質 質量(g)2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941325
2023-06-02
用途:
お試しで

小さい方を試用目的で購入致しました。普段は天然の大村砥を使用しています。大村砥っぽい感じはしますがたっぷり吸水するので使い勝手は異なる印象を受けます。

荒砥としては可もなく不可も無いと感じました。やはり天然が手頃に入手可能ならそちらを使う方が良いかと思います。

対象商品:
60941307
2023-02-20
用途:
カンナ、ナイフなどの研磨

一言で言うと
素晴らしい、もっと早く出会いたかったです
研磨が早くて、刃先の形が作りやすい
購入される方は一番大きいサイズお勧めします
砥石の後ろにコーキング塗れば滑らずガタつかず使いやすいですよ

対象商品:
60941325
2022-11-10
用途:
合わせ面整え用に

小型で狭いところでも研ぎが出来る様な小型砥石を探してました。良い出会いで・・重宝に使えています

対象商品:
60941307
2022-06-14
用途:
カットして鉄表面の研磨
その他業種

ダイヤモンドカッターでスティック上に切り出したものを刃物の表面研磨に利用しています
150番とありますが耐水ペーパーのそれよりも細かく仕上がり、また砥石自体が柔らかいことから意図しないキズが付きにくいことが便利です
耐水ペーパーと違って手の汚れが落ちやすいのもメリットかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
60941307
2021-07-01
用途:
包丁研ぎ
アイビーエス株式会社 様 (卸売・小売業)

研磨力が弱い割には消耗が早いように思います。
ステンレス系には向いてないかもしれませんが、鋼系には十分使えると思います。

対象商品:
60941325
2020-12-11
用途:
焼結ダイヤモンド砥石の表面目立て(ドレッシング)作業用

粒度は#150とありますが、手で触った感触はサラサラしていて、あまりGC砥石という感じがしません。
そのお陰か、焼結ダイヤモンド砥石の表面をさほど荒らさず、しかし簡単確実なドレッシング作業ができて重宝しています。
IR-1000はサイズ・厚みが手持ち作業に丁度よい大きさで、お値段にも文句ありません。

焼結ダイヤモンド砥石に付属のドレッサーストーンはザラザラとした粒が手で触って感じられる程度に荒く、
特に細かい粒度(#3000以上)の焼結ダイヤモンド砥石だと、ドレッシング作業後の表面が大きく荒れてしまうことに困っておりました。
かといって同程度の粒度の名倉砥石ではドレッシングの効率が悪く、どうにも痛し痒しだと悩んでいたのですが、
本品を知ってからは、本品でのドレッシング後に(必要があれば)名倉砥石で軽く整える程度で済み、大変助かっております。

本来の荒砥としての使い方とは違いますが、ご参考までに。

2人が参考にしています
対象商品:
60941307
2019-09-10
用途:
荒砥に使用
有限会社 別府葬祭 様 (サービス業)

荒砥ぎに使ってます。減りの早い砥石ですが使っているうちに少し硬くなって砥安くなります。コスパが良い砥石です。

1人が参考にしています
対象商品:
60941325
2019-07-11
用途:
刃物研ぎ

大村砥は研磨力もあり、普段から利用しております。今回、刈込鋏及び鎌の荒研ぎ用として購入しました。怪我防止の為大きさの合う柄を付けて使用しておりますが、仕上がりは良いです。お試し下さい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする