NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 研削砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 平形砥石
両頭グラインダー砥石(WA)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60941352
品番
JB-6020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
16
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#60
砥材
WA
用途
ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
仕様
ステン用
質量(g)
600
砥粒
WA
適合材
ステンレス