卓上グラインダー用砥石(WA)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60941386 品番LS-1022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径(Φmm)125 厚さ(mm)3.2 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 質量(g)100 適合材ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941386
2019-07-17
用途:
金属加工

適合回転数の表示が分かりづらかったけど、ちゃんと使えてます。

対象商品:
60941386
2018-03-05
用途:
機械修理
卸売・小売業

発送が早いので助かります。必要になれば、また注文します。

対象商品:
60941386
2015-11-25
用途:
刃物の研ぎ、小物金属の切削及び面取り等
田中工務店 様

小さな卓上グラインダーですが、小物金属の加工には大変使い勝手が良い。 大型のグラインダーは怖いと感じるが、小型の方が使い勝手の良い場合が有る。 125mm径の砥石がなかなか市販で手に入らなくて、ネットで探す事が出来て助かっています。

対象商品:
60941386
2015-09-28
用途:
切削作業

このサイズが、なかなか売ってなくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする