曜日別特売
QA-0121 角砥石セラミックホームストーン NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941465

角砥石セラミックホームストーン

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#1000
内容量1個注文コード60941465品番QA-0121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

台付

粒度#1000砥石サイズ(mm)175×55×16砥材溶融アルミナ質質量(g)440タイプ中研ぎ用:刃物の切れ味が悪くなったときの刃つけ用材質(台)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941492
2022-11-29
用途: 家庭用包丁
その他業種

セラミックワークストーン1000/3000なら持ってます。
1000だけでも、輝きがいいです。
3000は名倉砥石がなければ研げません…。
滑るか、傷がつきます。
使用した感じ、鋼包丁とステンレス包丁、両方研げます。

対象商品 : 60941492
2021-06-22
用途: 包丁砥
製造業

中砥、仕上砥#1000/#4000の組で手ごろな価格でした。
普段使いの白紙鋼の包丁を研ぐと刃が付き易かったです。仕上砥で切れ味も増しました。刃もきれいに仕上がりました。
セラミックとの事で硬く減り難そうなため、長持ちして面直しの回数が減らせそうです。
これと荒砥を持っていれば、鋼の包丁のメンテができそうです。ステンレスの包丁は所有していないためそちらは解りません。

対象商品 : 60941492
2019-08-28
用途: なかなかいいですよ
卸売・小売業

両面タイプの#1000・#3000を買いました。
日本料理などをする人には、#3000ではまだまだで6000とかもっと細かいのを使うようですが、3000で十分です。
価格も手頃でそのわりに石がそんなに減りませんお値段のわりに良い品物です。

対象商品 : 60941492
2016-01-21
用途: 鋏の研ぎ
ヘアスタジオ エンジェル

中砥と仕上砥が両面使えて非常にお得感があります。仕事柄鋏の研ぎは欠かせないのでサイズも丁度よく、最終仕上げにはもう少し細かな砥石を使う事もありますが、軽く刃付けまでには便利です。
以前にこちらでナニワさんのワークストーンの方を購入した事があり、気に入ったのでこの商品も買ってみました。(サイズ的には包丁の研ぎに使っていますが…)

1が参考にしています
対象商品 : 60941492
2015-10-20
用途: 包丁研ぎ
その他業種

中砥石・仕上砥石用を購入。
価格・サイズともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする