一般刃物用砥石

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60941544 品番 QA-0170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
粒度#120 砥石サイズ(mm)205×50×25 用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。 砥材炭化ケイ素質 質量(g)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941544
2016-02-02
用途:
刃物の砥

刃欠けが無い場合ですが、金剛砥石では荒すぎるのでまずこの砥石でまず砥いでから中砥石、仕上げ砥石と使っています。金剛砥石や砂砥石よりも減りが少なく使い勝手は良いと思っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする