NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
一般刃物用砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60941553
品番
QA-0171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
#220
砥石サイズ(mm)
205×50×25
用途
荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。
砥材
炭化ケイ素質
質量(g)
400