NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
一般刃物用砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60941562
品番
QA-0172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
#120/#220
砥石サイズ(mm)
205×50×25
用途
荒研ぎ用:両面使える便利な砥石
砥材
炭化ケイ素質
質量(g)
480