かんたんとぎジョーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60941614 品番QA-0222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用

材質
(台)ABS樹脂
(補助具)ステンレス
粒度#3000 砥石サイズ(mm)185×65×15 砥材溶融アルミナ質 質量(g)460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
鑿・鉋・包丁研ぎに使用
サービス業

刃物研ぎの中研ぎと最終研ぎの中間用として#3000を購入。
包丁研ぎ用の補助具(ステンレスクリップ)を使用すると、包丁の角度が決りかなり便利でした。ただクリップの挟む力が強いので、包丁の背に傷が残りました。
次回からはゴム等を挟んでやってみようと思います。

対象商品:
60941614
2020-02-25
用途:
地学資料(鉱石・岩石)と刃物の研磨
その他業種

砥石の切れ味は良いと思います。一般家庭の包丁などを研ぐのでしたら、私は十分だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする