KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
強力ニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60941684
品番
N-206
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
760-8373
材質
高炭素工具鋼(SK7MF2)
全長(mm)
150
質量(g)
165
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応