強力ニッパー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60941693 品番N-207
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。

呼び寸法(mm)175 トラスコ品番760-8390 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)175 質量(g)220 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941693
2024-04-06
用途:
機械関係のメンテナンス

ニッパーはKEIBA、KEIBAと言ったらニッパー!と言うぐらい
自分の中ではKEIBAを信頼している。
具体的に何が良いかといえば、切れ味が大変よく、刃こぼれがほとんどない。
これがいかに素晴らしいことか、安心して作業に集中できる。

1人が参考にしています
対象商品:
60941693
2021-11-06
用途:
あらゆる切断に
サービス業

低価格のものとはやはり切れ味が違います。長期に渡り使う道具はコストより品質重視で間違いない。

対象商品:
60941693
2021-06-05
用途:
エンジンのメンテナンス

良い切れ味です。他のメーカーのニッパーと比べても申し分ない。

対象商品:
60941693
2020-07-26
用途:
自転車整備

問題はありません。切れ味はもう少し期待していたのですが、とりあえず使ってみた限りでは、可もなく不可もなくという感じでしょうか。まだ十分使い込んでいませんので、また感じ方が変わるかも知れませんが、とりあえず。

対象商品:
60941693
2019-02-19
用途:
バイクの修理
チョコカンパニー 竹中 様

持っていたものでは、切断できなかったので
今回購入しました。
良く切れて作業が捗りました。

対象商品:
60941693
2018-07-18
用途:
VVFの皮むきなど
不動産業

金属もいいですが、VVFの皮むきにもこのニッパーは使いやすいです。もちろん専用のストリッパーもありますが、たまにVVFケーブルの皮むきするぐらいでしたら、こちらで十分な気がします。道具は少ないほうが始末がいいです。

対象商品:
60941693
2017-10-05
用途:
電気工事作業

バランスが良く、作業しやすいのが気に入っています。

対象商品:
60941693
2017-06-02
用途:
配線作業

さすがにKEIBAはよく切れます。
若干動きに固さはありますが使っていくうちに柔らかくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする