ET-226 強力ニッパー KEIBA 60941702

ET-226 強力ニッパー KEIBA 60941702
ET-226 強力ニッパー KEIBA 60941702

強力ニッパー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)175
内容量1丁注文コード60941702品番ET-226
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。

呼び寸法(mm)175トラスコ品番760-7989材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)175質量(g)180切断能力(Φmm) ピアノ線1.8切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941711
2023-08-29
用途: 電線の切断、皮剥き
建設業・工事業

もう少し大きいサイズがあれば、そちらを購入したかった。大きいほうが楽に切断出来そう。

対象商品 : 60941702
2018-08-28
用途: F切断
建設業・工事業

結構な力を入れないと切れなかった。表示されているほど
思ったより切れが悪く思えた

対象商品 : 60941702
2016-10-17
用途: 電線の設置作業時他
effect

2丁めの購入です。
キレは味もちろん、頭が重めのバランスが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 60941711
2016-03-18
用途: 自転車のブレーキアウター切断

自転車のブレーキアウターのステンレスワイヤー切断用に購入しました。切断面がきれいなので、切断後のやすり掛けが楽になりました。

対象商品 : 60941711
2015-04-21
用途: ワイヤー切断

よく切れます。問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする