強力ニッパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60941711 品番 ET-227
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。

呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-7997 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)240 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941711
2023-08-29
用途:
電線の切断、皮剥き
建設業・工事業

もう少し大きいサイズがあれば、そちらを購入したかった。大きいほうが楽に切断出来そう。

対象商品:
60941702
2018-08-28
用途:
F切断
建設業・工事業

結構な力を入れないと切れなかった。表示されているほど
思ったより切れが悪く思えた

対象商品:
60941702
2016-10-17
用途:
電線の設置作業時他
effect 様

2丁めの購入です。
キレは味もちろん、頭が重めのバランスが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
60941711
2016-03-18
用途:
自転車のブレーキアウター切断

自転車のブレーキアウターのステンレスワイヤー切断用に購入しました。切断面がきれいなので、切断後のやすり掛けが楽になりました。

対象商品:
60941711
2015-04-21
用途:
ワイヤー切断

よく切れます。問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする