電工用薄刃ニッパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60941727 品番NH-218
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。

呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8446 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)305 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941727
2023-06-28
用途:
電気工事
建設業・工事業

配送も早く良かったです。価格も安かったのでこちらで購入しました

対象商品:
60941727
2018-02-06
用途:
電線の切断
樋口電機株式会社 様

少し大きなサイズのため用途に応じて使い分けています。

1人が参考にしています
対象商品:
60941727
2017-05-20
用途:
電気工事

切れ味抜群で、長持ちして言うとこ無しです。
電線以外はNGです、プラスチック等は良いけれど
バインド線とか鉄線はNGです。

対象商品:
60941727
2015-05-20
用途:
電気工事
株式会社カワシマ電気 様

刃の持ちが良いような気がする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする