斜めニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60941745 品番N-214
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手の平に収まるサイズの小型斜めニッパー。使いやすい絶妙なハンドル形状です。

呼び寸法(mm)100 トラスコ品番760-8403 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)100 質量(g)80 切断能力(Φmm) 軟銅線0.2〜1.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2〜0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941745
2018-03-19
用途:
通信工事(電話、LAN)

以前使用してた同型のニッパよりはるかに切れ味が違う!

対象商品:
60941745
2017-06-02
用途:
配線作業

切れ味に問題は無いのですが
ハンドル部がもう少し長いものがあれば使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする