KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
パワーアップニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60941763
品番
PU-266
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
760-8713
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
165
質量(g)
160
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8