アルス
アルスの 園芸鋸
アルスの 万能(生木・植木)
アルスの 折込式
土木園芸鋸ピーメタル21 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60941912
品番
PM-21L-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
土木園芸鋸ピーメタル21cm 荒目PM-21L用の替刃です。
刃長(mm)
210
用途
大工用鋸
仕様
荒目
トラスコ品番
752-4897
全長(mm)
236
質量(g)
35
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PM-21L
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
参考になった