伸縮式高枝鋸 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60941937 品番255L-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L

刃長(mm)300 用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に トラスコ品番396-5694 全長(mm)383 質量(g)75 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品255Z-1.8L、255Z-2.7L 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941937
2019-05-25
用途:
山林の樹が道路に覆い被さってきたのを伐る。
農・林・水産業

もう、何年も使っていたので切れにくくなっていたのですが、交換したら全く別物の切れ味になりました。

対象商品:
60941937
2017-08-20
用途:
枝切

使用してみた。よく切れる。刃の寿命も長く満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする