※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDBL2MMXL プロガードスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS 60942586 SDBL2MMXL プロガードスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS 60942586 SDBL2MMXL プロガードスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS 60942586

プロガードスタビーダブルボールLレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60942586 品番 SDBL2MMXL
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2.0 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 トラスコ品番821-8969 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 全長(mm)102 質量(g)5 先端形状ボールポイント 首下長(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする