きぬ草箒

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60942847 品番19570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

柔らかい穂先の箒

幅(mm)350 全長(mm)850 質量(g)290 種類きぬ草箒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×20×850 材質(柄部)ニス塗木 材質(毛)きぬ草100% 柄タイプ短柄 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942847
2023-10-27
用途:
室内の清掃

運賃が発生するようになって購入できません。このような長いものは要注意ですね。

対象商品:
60942847
2021-02-20
用途:
床工事に伴う清掃
建設業・工事業

毛が細い為履きやすく、ホコリ迄良く取れて満足しています。又、購入したいと思います!

対象商品:
60942847
2020-12-07
用途:
斫りかす等の、清掃

今回、はじめて購入して、使用させて頂きましたが、すこし柔らか過ぎていて、もうすこし硬い方が、使用しやすかったとの事です。

対象商品:
60942847
2019-04-11
用途:
内装 床 仕上げ作業時
有限会社インテリア宮川 様 (建設業・工事業)

もっと絹毛がボリュームのあるものを探しておりましたがなかなか見当たりませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
60942847
2019-03-12
用途:
現場の掃除用
建設業・工事業

砂や細かいゴミがきれいに掃けるのですが、大き目のビスなど重い物は残ってしまうので現場の状況によっては使いにくい場面もあります。
掃いている時に毛がひっかかったりすると簡単に毛が抜けてしまうので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
60942847
2017-04-13
用途:
店内清掃用
卸売・小売業

とても柔らかで塵も残すことなく集められます
家用にも購入したいです

対象商品:
60942847
2015-09-29
用途:
畳敷きの休憩室の掃除

やたらと毛が抜けてごみが出るのが残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする