スターほうき

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60942883 品番20574
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

コシが強いので濡れゴミやカーペットの上のゴミもきれいに掃ける

幅(mm)250 全長(mm)750 質量(g)175 種類化繊ホウキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×22×750 材質(柄部)ABS 材質(毛)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-03-02
用途:
ビル屋上、ビル周辺道路

穂幅が25cmと期待したが22cmと狭い。今まで使っていた箒と比べて穂先が太くて硬い。屋上の埃を掃いたとき、埃が残る。ビル周辺道路を掃いたとき、泥が掘り出される。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
60942883
2018-03-02
用途:
ビル屋上、ビル周辺道路

穂幅が25cmと期待しましたが実測で22cmでした。今まで使用していた箒と比べて穂先が太くて硬く、掃くときに力が入ります。ビル屋上の土埃を掃くと土埃が残ります。周辺道路を掃くと土砂等が掘り出されます。穂先が細くて柔らかく、穂幅が25cm程度のものを期待します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
60942883
2017-11-05
用途:
作業後の後始末

軽トラックに積んで後始末に使っています。堅さもちょうどよくきれいに掃くことが出来ます。

対象商品:
60942883
2016-04-12
用途:
作業場の掃除
製造業

溝のごみを掃くのにとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする