アルミ柄カナリヤほうき

(2件のレビュー)
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60942901 品番20567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アルミ柄で上品。長柄と短柄の中間ぐらいの長さで腰をかがめずに掃ける

寸法(mm)H880×W260×D21 幅(mm)260 全長(mm)880 質量(g)210 材質(毛)シダ/化繊 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942901
2019-10-26
用途:
玄関前清掃
サービス業

従来より愛好しており、掃き心地が良く大変気に入っております。
今後も消耗次第購入する気持ちであります。

対象商品:
60942901
2018-01-21
用途:
ほこりが多い工場内の掃除
武蔵野自動車鈑金 様

シダと化繊の複合材は腰があり、使い心地は良く、アルミの柄は長く軽くしっかりしていて、毛が磨り減るまで使えそう。ただグリップが悪いので、握り部に断熱用スポンジをかぶせるなどして、もう少し改良されたし。(自分で改造したところ非常に良好でした)。 自分は背が170Cmしかないが、あと5センチくらい柄が長いとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする