八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
ベビーほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60942917
品番
20582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法(mm)
H500×W200×D20
幅(mm)
200
全長(mm)
500
質量(g)
95
繰り返し・詰め替え
対応