曜日別特売
54525 ミニ竹ほうき 八ツ矢工業 60942944

ミニ竹ほうき

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60942944品番54525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ハンドタイプの竹箒

寸法(mm)H450×W70×D70全長(mm)450質量(g)145種類竹ホウキ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 庭の掃除

大変使い心地の良いほうきです。
枯葉の掃除に大変重宝しております。

対象商品 : 60942944
2024-06-17
用途: 剪定片付け
おりーぶ造園建設業・工事業

大きさが使いやすいです 手元の結束が緩みやすく竹が抜けていくのが以外と早いのが残念

対象商品 : 60942944
2022-01-13
用途: 掃除作業
春翠園その他業種

なかなか綺麗になります。
同価格帯でもっと綺麗になる商品があり、星一個マイナス。

対象商品 : 60942944
2021-10-04
用途: 剪定作業の掃除に使用
建設業・工事業

竹もしっかりとしていてとても掃きやすいです。
使用時には根本を追加で縛るとさらに長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 60942944
2021-05-16
用途: 庭の枯葉や落ち葉拾い 植木鉢の手入れ
医療・福祉・介護関連業

長さは程よく、しなりがあって非常に使いやすく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60942944
2020-11-29
用途: 苔の生えた庭掃除に使用

早速使用して見ましたが、良好でした。ただ、商品の先がやや扁平になっていたのが気になりました。

対象商品 : 60942944
2018-08-20
用途: 剪定作業後庭の掃除

剪定屑を束ねたり、袋に詰めた後の掃除に仕様しています。小回りが利き、とても重宝しています。

対象商品 : 60942944
2018-11-18
用途: 庭園管理作業時
アドテックシステム合資会社

庭園管理時の剪定ゴミの掃除に使用。穂先が揃っていて使い勝手はいいが、もう少し小さい物があると、もっと便利と思う。(購入時の選択肢として)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする