お庭番ミニ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60942953 品番54532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

椰子の葉脈を使ったコシの強い箒

寸法(mm)H1050×W240×D50 質量(g)450 種類庭ほうき 材質(毛)ヤシの繊維 材質(柄部)ニス塗り木柄 全長(mm)1100 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942953
2019-01-05
用途:
庭の掃除
不動産業

葉先がかたくしっかりして掃きやく従来の安い庭箒に比べ満足しています。

対象商品:
60942953
2018-11-01
用途:
家回りの掃き掃除

腰が有ってすこぶる良い。
この柄の長さであればあと5センチ程幅広でも良いかな。
逆にこの腰でショートタイプがあればまたほしい。

対象商品:
60942953
2016-10-14
用途:
庭掃除

まさに御庭番です。糸杉や松葉の枯れ枝を苔をキヅつけることなく簡単に集めることができました。作業時間もおかげさまで短くなりました。
欲を言えば持ち手が木製でやや重く感じます。アルミの軽いものがあれば言うことがありません。でも思っていた通りの庭ボウキを手に入れることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする