曜日別特売
G-AU1/4-60X0.1/-0.1MPA GRKグリセリン入連成計 第一計器 60942955

※代表画像になります。

GRKグリセリン入連成計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個大きさΦ60圧力範囲(MPa)-0.1~0.1注文コード60942955品番G-AU1/4-60X0.1/-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

ケース形状A型寸法L(mm)12寸法H(mm)90寸法a(mm)16精度±1.6%F.S寸法D(Φmm)65接続ねじG1/4材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)40大きさΦ60寸法h(mm)57.5寸法f(mm)14材質(接続部)黄銅接続形状U特性一般圧力範囲(MPa)-0.1~0.1メーカー商品コードGRK-221A-0.1/-0.1MPA圧力スパン-0.1~0.1MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする