GRKグリセリン入連成計

GRKグリセリン入連成計 - 第一計器GRKグリセリン入連成計 - 第一計器GRKグリセリン入連成計 - 第一計器GRKグリセリン入連成計 - 第一計器

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
528件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ(Φ)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942544G-AU1/2-100X0.1/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942578G-AU1/2-100X0.2/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942587G-AU1/2-100X0.25/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942614G-AU1/2-100X0.3/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942639G-AU1/2-100X0.4/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942657G-AU1/2-100X0.5/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942675G-AU1/2-100X0.6/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942709G-AU1/2-100X1.6/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942727G-AU1/2-100X1/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942779G-AU1/2-100X2.5/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942797G-AU1/2-100X2/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942955G-AU1/4-60X0.1/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
60942973G-AU1/4-60X0.2/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942989G-AU1/4-60X0.25/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943016G-AU1/4-60X0.3/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943034G-AU1/4-60X0.4/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943059G-AU1/4-60X0.5/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943068G-AU1/4-60X0.6/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
60943095G-AU1/4-60X1.6/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943113G-AU1/4-60X1/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943147G-AU1/4-60X2.5/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943165G-AU1/4-60X2/-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943296G-AU3/8-100X0.1/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60943314G-AU3/8-100X0.2/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943323G-AU3/8-100X0.25/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943357G-AU3/8-100X0.3/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943375G-AU3/8-100X0.4/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943393G-AU3/8-100X0.5/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
60943409G-AU3/8-100X0.6/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60943436G-AU3/8-100X1.6/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943454G-AU3/8-100X1/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60943488G-AU3/8-100X2.5/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943506G-AU3/8-100X2/-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943637G-AU3/8-75X0.1/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943655G-AU3/8-75X0.2/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943664G-AU3/8-75X0.25/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
60943698G-AU3/8-75X0.3/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943716G-AU3/8-75X0.4/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943734G-AU3/8-75X0.5/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943743G-AU3/8-75X0.6/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
60943777G-AU3/8-75X1.6/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60943795G-AU3/8-75X1/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
60943829G-AU3/8-75X2.5/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60943847G-AU3/8-75X2/-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943978G-AUR1/2-100X0.1/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60944005G-AUR1/2-100X0.2/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60944014G-AUR1/2-100X0.25/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60944048G-AUR1/2-100X0.3/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60944066G-AUR1/2-100X0.4/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60944084G-AUR1/2-100X0.5/-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする