セフティ荒神ほうき

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60943032 品番 22024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

釘などの金属を使わない荒神箒

材質(ブラシ部)シダ 仕様シダ 幅(mm)80 寸法(mm)H200×W80×D20 全長(mm)200 質量(g)45 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943032
2019-07-02
用途:
工作機械で出るキリコの掃除
鴛尾工作所 様

パームを頼んだつもりが。シダでした。
ゴミを買ってしまった。
自分のミスもあるので★2つ。
使って無いから。

対象商品:
60943023
2017-09-23
用途:
パーツ、工具、工作機械などの掃除

釘や針金などの金属バーツを使っていないというありそうでなかった荒神ほうき、柔かい相手にも安心して使用できます。 コストを気にせず良いほうきを使えるのは大いに助かります。 針金で束ねた製品よりパームブラシが長いので、より柔らかく感じるのかもしれませんし、天然素材のばらつきかもしれませんが、もう少し硬めの方がより使いやすいと思います。

対象商品:
60943023
2017-07-13
用途:
切粉の掃除
旭産商株式会社 様 (製造業)

安くてもしっかりしていて良いのですが、機械の狭い所を掃く時、柄がもう少し短いほうが使いやすかった。

対象商品:
60943032
2017-09-13
用途:
軽貨物
愛媛宅配サービス 様 (運輸・通信業)

車のフロアマットを毎日清掃する為に購入しましたが硬くて使い心地はイマイチ。用途によっては十分に役立つんでしょうけどね。

対象商品:
60943023
2018-09-21
用途:
機械の清掃
製造業

軽く3〜4回切り屑を清掃しただけで、
直ぐに毛が抜けてしまい実用的ではない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
60943023
2016-07-06
用途:
やすり掛けの掃除用として使用しています

安かったので心配していましたが問題なく使用できました

対象商品:
60943032
2013-12-20
用途:
機械まわり清掃

コスパが良い。こちらのPB製品より良いと思います。 ただ納期だけが残念。

対象商品:
60943023
2014-03-11
用途:
木くずの掃除
藤原設備 様 (建設業・工事業)

使った感じでは柔らかく、木くずも良く取れました。
もう少し大きいのが良かったと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする