曜日別特売
21515 オレンジ箒 八ツ矢工業 60943163

オレンジ箒

(5件のレビュー)
特別運賃
内容量1本注文コード60943163品番21515
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

毛の抜けづらいナイロン箒

幅(mm)250全長(mm)850質量(g)280種類化繊ホウキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×25×850材質(柄部)スチール材質(毛)塩ビ毛足(cm)12柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-15
用途: 車庫の清掃
製造業

綺麗に掃除できますが、コンパクトな割に掃除し難いです。意外に重量もあり取り回しが悪い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 60943163
2018-10-22
用途: 工場内の細かい埃やパン生地などをはく作業に使用。
有限会社太平堂

毛先がしっかりしていて床にくっついたパン生地もしっかりとはき取れて気に入っている。片手でちりとりを持ち片手でこのホウキを持ってゴミを掃き集めると、長い時間は無理で手首が痛くなることがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 60943163
2017-09-04
用途: 工事現場の総合的な掃除に最適でした。
美保テクノス株式会社建設業・工事業

ALCのちょっとした斫ガラや、細かい粉じんも拾えてよかったです。

対象商品 : 60943163
2017-07-11
用途: 建築
加藤吉浩建設業・工事業

はきやすいです!
毛先が柔らかくてイイ感じです!ノコクズもはけます

対象商品 : 60943163
2016-11-03
用途: メンテナンス
建設業・工事業

もう少し柄の長さが必要。箒の掃き具合的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする