e-グリーンホーキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60943172 品番21507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

毛の抜けづらいナイロン箒。
先割れなので細かいホコリもきれいにはけます。
毛がしなやかでホコリが立ちにくい。
アルミ柄なので軽くて作業がラク。

幅(mm)250 全長(mm)800 質量(g)210 種類化繊ホウキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×25×800 材質(柄部)アルミ 材質(毛)ポリプロピレン 柄タイプ短柄 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943172
2019-02-06
用途:
清掃時
有限会社仲田園 様

細かい粉を掃き集めなければいけないので、先の割れたほうきが必要です。毛の量ももう少し少なくてよいです。1日中使用するのでもう少し柔軟性があればよかったです。

対象商品:
60943172
2017-02-05
用途:
バスの車内清掃
運輸・通信業

穂先が丈夫で、ちょっとした高さの隙間にも入り使い勝手が良いです。もう少し持手が短いとなお良いです。換えのホーキの先があるようですが、本体付の物と値段がそう変わらない為、取扱がモノタロウさんではないのでしょうか?

対象商品:
60943172
2014-06-19
用途:
現場作業後のパテの清掃
インテリア壷屋 様 (建設業・工事業)

兎に角秀逸!!

多くの箒を使用して来ましたが、この製品は秀逸の一言につきます!

他の箒で清掃した後にこの箒でもう一度掃くと、穿き残しの多さが実感できます。

継続購入をしないのは、ロングサイズもあるのですがモノタロウさんでは取り扱いが無いので

他で求めます。>残念!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品採用時の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする