3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60943313 品番 VC4030
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) 値下げ
3,698
差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)30 仕様JIS表示認定工場製 トラスコ品番497-8161 材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)73 質量(g)164 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943338
2022-04-07
用途:
機械のメンテナンス
山上自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アサヒツールズさんの工具はそれなりに信頼していて
このクローフットもトルクを掛けた感触は良い。

対象商品:
60943347
2021-07-12
用途:
舶用エンジン燃料弁ホルダーのトルク締め
その他業種

新潟原動機製、舶用エンジン燃料弁ホルダーのトルク締めに必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする