旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の クロウフットレンチ
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60943338
品番
VC4036
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
36
仕様
JIS表示認定工場製
トラスコ品番
497-8188
材質
VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
77
質量(g)
191
RoHS指令(10物質対応)
対応