バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり替刃
バクマ工業の 片刃鋸用
バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60943486
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。
タテ目とヨコ目の絶妙なコンビネーション目立てで、どの方向にも力を発揮
刃渡り(mm)
250
寸法(mm)
(幅)63×(奥行)335×(厚さ)2
質量(g)
100
ピッチ
1.5mm
切り幅(mm)
0.65±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.5
鋸目(山/寸目)
9