曜日別特売
No.1170 アングルスクレーパー 富田刃物 60943811

アングルスクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60943811品番No.1170
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。

用途
あらゆるハガシ作業に。
ならし作業に。
刃幅(mm)50全長(mm)202材質(刃)総焼入ステンレススチール製材質(柄部)強化PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943811
2017-10-31
用途: 丸太の皮剥がしや、耳付き板の皮剥がしにも。木工スクレーパーとしても優秀。
建設業・工事業

刃が丈夫です。木工スクレーパー専用に2個めを購入しました。
逆目でも、なれるときれいにならせます。
かんなくずと同じようなものが出せます。
曲面でも対応できます。
切削面が直線なので、外丸カンなや四方反鉋のような、アールのついたものが欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする