取替用チェーンソーヤスリビット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)60×6×6 サイズ3.0mm 注文コード60944161 品番No.1032-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。

サイズ3.0mm 材質工業用電着ダイヤモンド 寸法(mm)60×6×6 質量(g)12

商品説明動画

龍宝丸 チェーンソー刃の研ぎ方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944143
2020-04-21
用途:
チェーンソー替刃の目立て
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電動ドライバーに取り付けて目立て作業をしたが、今までは手動で行っていた時よりも
大幅な時間短縮で完了できた。
ダイヤモンド刃の摩耗程度が判別しにくいので、まだ使用できるのか否や判断に困った。

1人が参考にしています
対象商品:
60944125
2016-10-18
用途:
機械メンテナンス

チェーンの目立てがとても楽になった

対象商品:
60944125
2013-12-05
用途:
山林の雪折れ木の伐採
農・林・水産業

大変刃研ぎが楽にできました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする