チェーンソーらくらく目立てセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60944195 品番 No.1033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。

サイズ4.0mm 材質工業用電着ダイヤモンド 寸法(mm)95×43×28 質量(g)27

商品説明動画

龍宝丸 チェーンソー刃の研ぎ方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944213
2021-02-27
用途:
チェーンソーの刃の再生
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電動ドリルの先に取り付け簡単に刃の再生ができたので驚いた。
今までは刃を新たに買いなおしていたが、これで再生ができ、作業の効率も上がり助かった。

対象商品:
60944195
2018-07-15
用途:
チエンソウのチエンの目立て
農・林・水産業

インパクトドライバーで簡単で短時間で出来上がりました。
切れ味抜群になりました。とても良いと思います。

対象商品:
60944195
2014-10-13
用途:
チェーンソー刃の目立て

まったく使い物になりません。刃を一つ一つ目立てするのにガイドをはめなおさなければならないのは大変面倒です。
もっとスムースに動かせるものだと思っていました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする